Motion
MHCA2-6S
PINCE, STYLE MINI ANGULAIRE, CORPS COURT
N° D’ARTICLE MI04255312
N° MFRMHCA2-6S
Prix111.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PINCE, STYLE MINI ANGULAIRE, CORPS COURT
N° D’ARTICLE MI04255312
N° MFRMHCA2-6S
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
Prix111.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    48 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Taille du port
    M3x0.5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le MHCA2 est un préhenseur compact idéal pour les applications serrées nécessitant une prise angulaire. L’angle d’ouverture varie de 30 à -10 degrés. Le MHCA2 est disponible en mode simple action (normalement ouvert) et double action. La taille de l’alésage est de 6mm. Le MHCA2 n’est pas compatible avec le commutateur automatique.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Doigt standard (style compact)
  • Type de pince
    Angulaire
  • Moment de préhension
    0.024 N-m
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    44 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    44 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Action unique (normalement ouvert)
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
PINCE MHCA2-6S , STYLE MINI ANGULAIRE,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté