Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Poids3.80 lb
Détails
- Détails supplémentairesPouce Keystone, non doublé, dos élastique froncé
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesConduite
- Matériau arrièrePeau de porc
- Type de fermetureDos élastique froncé
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurJaune
- Caractéristiques de confortPouce Keystone, poignet élastique froncé, non doublé
- Description de la constructionCoupe Gunn, pouce Keystone
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionGants de travail en cuir de conducteur Select B, cuir non doublé, peau de porc grainée Keystone Pouce
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- ECCNEAR99
- Couverture des doigtsComplet
- Résistant aux flammesNon
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Grade cuirSélectionner la note B
- Type de matériau en cuirCuir fleur de peau de porc
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir de porc
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Caractéristiques de la paumeRésistant à l’abrasion
- Type de protectionProtection générale
- Série3401
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire