Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale16.6 po
- Poids de l’outil4.67 lb
Détails
- Pression d’air90 psi
- Style de poignéeAngle
- RéversibleNon réversible
- Vitesse variableVitesse non variable
Aperçu
- Durable : avec l'embrayage d'arrêt de précision testé à 1 million de cycles sans défaillance, vous pouvez être sûr que cet outil fonctionnera comme vous le souhaitez
- Facile à entretenir : Grâce à un entretien facile, cet outil fonctionnera aussi bien que vous
- Expérience utilisateur : l’indexation de 360 degrés de la tête angulaire offre une flexibilité maximale, tandis que la position de l’anneau de marche arrière est idéalement située pour le confort de l’opérateur.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation