Motion
J12124
Clé combinée - Impériale, oxyde noir, taille de clé à bout carré 3-7/8 po, taille de clé à bout ouvert 3-7/8 po, 37 po
N° D’ARTICLE MI04263370
N° MFRJ12124
Prix2,052.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé combinée - Impériale, oxyde noir, taille de clé à bout carré 3-7/8 po, taille de clé à bout ouvert 3-7/8 po, 37 po
N° D’ARTICLE MI04263370
N° MFRJ12124
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
Prix2,052.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    2-1/4 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    6-1/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    3-7/8 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    7 po
  • Clé à fourche Taille  
    3-7/8 po
  • Global Longueur  
    37 po
  • Poids
    37.86 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679001605

Aperçu

Description du fabricant
PEIGNE À CLÉ J12124 , 3-7/8 PO, NOIR