Motion
134ME10006C
Moteur à piston hydraulique à déplacement fixe - ME
N° D’ARTICLE MI04264253
N° MFR134ME10006C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à piston hydraulique à déplacement fixe - ME
N° D’ARTICLE MI04264253
N° MFR134ME10006C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre de sortie
    Arbre à clavette parallèle de taille po
  • Hauteur totale
    12.19 po
  • Longueur totale
    10.43 po
  • Largeur totale
    10.03 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Bride
  • Ports principaux
    Fileté
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    3988 psi
  • Série
    MOI

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR DE LA SÉRIE 134ME10006C ME
  • Vaste gamme de modèles
  • Fonctionnement en douceur à basse vitesse
  • Installation compacte et facile
  • Construction robuste
  • Fonctionnement silencieux

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté