Motion
0339626
Chaîne à maillons pratique - 120, acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 255 lb, diamètre de maillon de 0.12 po, 500 pi
N° D’ARTICLE MI04264330
N° MFR0339626
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à maillons pratique - 120, acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 255 lb, diamètre de maillon de 0.12 po, 500 pi
N° D’ARTICLE MI04264330
N° MFR0339626
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    1.35 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.34 po
  • Lien Diamètre  
    0.12 po
  • Longueur totale
    500 pi
  • Taille commerciale
    120

Détails

  • Type de chaîne
    Lien pratique
  • Mot-clé de description
    Acier zingué à faible teneur en carbone
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Liens par pied ou compteur
    8.9/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Faible teneur en carbone
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    255 lb

Aperçu

Description du fabricant
0339626 CHAÎNE À MAILLONS PRATIQUES Z/P 500 PI S