Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM
- Longueur12 po
- TailleM en oz
Détails
- ApplicationTIG
- Matériau arrièreCintre pour enfants
- CouleurBlanc
- Matériau du poignetCuir de vache fendu
- Type de poignet4 à Gauntlet
- Type de mainPaire
- Type de matériau en cuirPeau de chèvre
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir
- Cuir fendu ou grainGrain
- Matériau de coutureKevlar(R)
- Style de pouceDroit
- TypeGants de soudage
- CUP_NON608134002411
- Applications de soudageTIG
Aperçu
- Le cuir perlé de première qualité pour enfant améliore la sensation et la durabilité
- Non doublé pour maximiser la sensation et la dextérité
- Poignet de 4 po pour une protection accrue
- Pouce droit pour une meilleure prise du pistolet
- Comprend des coutures verrouillables avec filetage Kevlar® pour plus de résistance
- Couleur : Tan/brun