Motion
245717

ANSELL
245717

Gants résistants aux coupures ActivArmr® - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A5, doublure en acrylique/Kevlar/nylon
N° D’ARTICLE MI04267068
N° MFR245717
Prix29.56 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
245717

Gants résistants aux coupures ActivArmr® - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A5, doublure en acrylique/Kevlar/nylon
N° D’ARTICLE MI04267068
N° MFR245717

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.56 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A5
  • Couleur
    Gris/Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de cuir
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10 g
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Cuir
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, CE Catégorie III, EN 407
  • Type
    Résistant aux coupures et aux perforations
  • CUP_NON
    20076490021690

Aperçu

Description du fabricant
245717 ACTIVARMR 70765 TAILLE 11, 0
  • Coussin en cuir durable à double couture en fibre de KevlarMD DuPontMD pour assurer une adhérence et une protection supérieures contre les accrocs et les perforations
  • Les fils techniques offrent un rapport protection-poids élevé
  • Fil de calibre 10 de poids moyen résistant aux coupures et fourche renforcée pour le pouce
  • Protection jusqu’au bout des doigts
  • Protège les mains contre le contact intermittent de la chaleur jusqu’à 100°C/ 200°F
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté