Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-1/2 – 11-1/2 NPTF
- Taille du corps1-1/2 po
- Forcer la connexion78.6 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement17405 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1-1/2 po. NPTF, 1-1/2 – 11-1/2
- Débit132.09 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Industrie/ApplicationConstruction, pétrole et gaz, marine
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Matériau du jointBuna-N et polyuréthane
- Déversement0.00170 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 16028
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1-1/2 po
- Pression de service3625 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi