Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage1.0625-12 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille du port d’entrée1.3125-12 UN-2B Joint torique SAE
- Taille du port de sortie1.3125-12 UN-2B Joint torique SAE
Détails
- Déplacement49.2 cm3/r
- Type de déplacementDéplacement variable
- Emplacement de l’orifice de drainageHaut (bas bouché)
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entrée15T 16/32 cannelures
- Type de portCode 61 Bride
- SérieADU