Motion
1080T41 HUB RSB

FALK
1080T41 HUB RSB

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080 , alésage brut, 3-1/2 po (moyeu en T), 4-1/2 (moyeu T41 ) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04268568
N° MFR1080T41 HUB RSB
Prix3,138.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T41 HUB RSB

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080 , alésage brut, 3-1/2 po (moyeu en T), 4-1/2 (moyeu T41 ) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04268568
N° MFR1080T41 HUB RSB
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
Prix3,138.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    8.1200 po
  • Code de taille de raccord
    1080
  • Concentrateur Diamètre  
    4.1200 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3-1/2 (T Hub) en, 4-1/2 (T41 Hub) en
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Plage de couple de glissement
    1350 à 10800 po
  • Poids
    57.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Puissance à 100 tr/min
    28.8 hp
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de couple contrôlé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934000331
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • CUP_NON
    782934000331

Aperçu

Description du fabricant
1080T41 HUB RSB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté