Motion
LFG1873TAB-K325GS2

SYSTEM PLAST
LFG1873TAB-K325GS2

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, matériau de vol LFG, couleur grise
N° D’ARTICLE MI04269089
N° MFRLFG1873TAB-K325GS2
Prix171.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
LFG1873TAB-K325GS2

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, matériau de vol LFG, couleur grise
N° D’ARTICLE MI04269089
N° MFRLFG1873TAB-K325GS2
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
Prix171.55 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.1600 po
  • Rayon latéral minimum
    380 mm
  • Diamètre de la broche
    0.20
  • Poids
    2.72 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de chaîne
    Pince
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Gris
  • Matériel de vol
    LFG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LFG1873TAB-K325GS2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166183707
  • Matériau de la broche
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
LFG 1873 K325 GS2
  • Le matériau en acétal LFG (gris) est couramment utilisé sur le marché et offre un coefficient de friction amélioré et convient à une utilisation dans des applications à haute vitesse. Pince amovible en thermoplastique.