Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre de la brosse6 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face6 po
- Longueur totale6 po
Détails
- Matériau de la soieAluminium, acier inoxydable
- Type de soieNœud - Torsade standard
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980221822
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de montageÀ visser
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationBrosse à grande roue avec fils torsadés
- CUP_NON662980221822
Aperçu
- À utiliser sur : acier inoxydable et aluminium; retrait rapide; longue durée de vie; équilibre parfait; fil de qualité supérieure; sans vibrations Ces brosses sont fabriquées à partir de fil de qualité supérieure parfaitement noué et équilibré pour une vibration minimale et une sécurité maximale de l’utilisateur. Un nettoyage de surface plus rapide et un fonctionnement plus sûr font de nos brosses à roues métalliques le choix préféré des professionnels partout en Amérique du Nord.