Motion
6C178
Concentrateur de manchon - Taille 6, 1.8750 po Alésage, Concentrateur de pince de type C, Finition avec rainure de clavette, Matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI04273729
N° MFR6C178
Prix340.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Concentrateur de manchon - Taille 6, 1.8750 po Alésage, Concentrateur de pince de type C, Finition avec rainure de clavette, Matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI04273729
N° MFR6C178
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
Prix340.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.8750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.7500 po
  • Code de taille de raccord
    6
  • Distance entre les arbres
    2.0000 à 2.7500 po
  • Bride Diamètre  
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Code de type de bride de moyeu
    C
  • Matériau du concentrateur
    Fonte haute résistance
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de pince de type C
  • Numéro CUP du fabricant
    698672650045
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    1800 po-lb (manchon d’hytrel), 585 po-lb (manchon en EPDM)
  • CUP_NON
    698672650045

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE MOYEU À PINCE DE TYPE PINCE 6C X 1-7/8