Motion
NS882-12T  1-3/8IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS882-12T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents de 12 , diamètre de pas de 147.22 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04274273
N° MFRNS882-12T 1-3/8IN 1KW1SS PA
Prix114.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS882-12T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents de 12 , diamètre de pas de 147.22 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04274273
N° MFRNS882-12T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix114.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    41.3 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    149.9 mm
  • Pas Diamètre  
    5.7950 po
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS882
  • Matériel
    Élastomère thermoplastique
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    12
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210889043

Aperçu

Description du fabricant
614-29-14 NS882-12T 1-3/8 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 882 avec 12Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-3/8in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon