Motion
13675
JOINT EN PLASTO STK 36
N° D’ARTICLE MI04274592
N° MFR13675
Prix14.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JOINT EN PLASTO STK 36
N° D’ARTICLE MI04274592
N° MFR13675
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
Prix14.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    5.375 po
  • Taille de l’emballage
    1-1/4 oz
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Code d’harmonisation
    3214100010
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de colis
    Bâtonnet
  • CUP_NON
    048615136752

Aperçu

Description du fabricant
JOINT PLASTRON 0013675 STIK 1-1/4 OZ
  • Pressions : 300 PSI (20 BAR) pour le gaz; 500 PSI (34 BAR) pour le liquide
  • Température de scellement : jusqu’à 250°F (121°C)
  • DO NOT USE SUR LE SERVICE D’OXYGÈNE; UTILISEZ DE LA PÂTE OXYTITE OU DU RUBAN ADHÉSIF PTFE SLIC-TITE
  • Fabriqué aux États-Unis