Spécifications
Dimensions
- Hauteur6 po
- Longueur0.75 po
- Poids0.065 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9609100000
- Comprend une pince de pocheClip de poche non inclus
- CUP_NON048615610504
Aperçu
- Les marques de peinture éclatantes à séchage rapide sèchent en 5 à 7 minutes
- Marque pratiquement toutes les surfaces : humides, lisses, rugueuses ou chaudes
- Le capuchon hermétique à rangement automatique garde le marqueur propre et frais entre les utilisations
- Peinture résistante aux intempéries et aux UV pour une marque durable
- Le marqueur de peinture solide avance et se rétracte en tournant le bouton
- Plage de marquage : 0°F à 392°F (-18°C à 200°C)
- Fabriqué aux États-Unis