Motion
AVC12A1
Pistolet à rivets pneumatiques - Consommation d'air de 13 pi3/min, diamètre de rivet de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI04275199
N° MFRAVC12A1
Prix1,930.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à rivets pneumatiques - Consommation d'air de 13 pi3/min, diamètre de rivet de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI04275199
N° MFRAVC12A1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,930.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    197 mm
  • Diamètre du rivet
    3/16 po

Détails

  • Consommation d'air
    13 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 po
  • Source d’alimentation
    Air
  • Taux de grève
    2100 bpm

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE DE DÉCALAGE DU PISTOLET PNEUMATIQUE RIVETEUR AVC12A1
  • Manette d’accélérateur précise et facile à contrôler
  • Dispositif de retenue de ruche standard - permet l'utilisation d'une grande variété d'accessoires
  • Régulateurs de puissance intégrés sur les modèles A1 et B1 - l'opérateur peut changer de puissance sur le chantier sans temps d'arrêt
  • Offert avec poignées droites, pistolet et col de cygne.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté