Spécifications
Détails
- Type d’accessoireGoupille de cheville
- Pays d’origineCN
- DescriptionTige pour perceuse d’entretien Ingersoll Rand série 728
- À utiliser avecDétartreur à percussion pneumatique série 172 , détartreur à percussion pneumatique série 182
- Numéro CUP du fabricant00663023094694
- Types de produitsÉpingle
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire