Motion
EN1601NX4

LIFT-ALL
EN1601NX4

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 1200 1-PLY SANS FIN 1 PO X 4 PI
N° D’ARTICLE MI04276653
N° MFREN1601NX4
Prix12.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN1601NX4

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 1200 1-PLY SANS FIN 1 PO X 4 PI
N° D’ARTICLE MI04276653
N° MFREN1601NX4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    4 pi
  • Global Épaisseur  
    1/8 po
  • Longueur de l’élingue
    4 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    4800 lb
  • Web Largeur  
    1 po
  • Poids
    0.424 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    4800 lb
  • Capacité du collier
    1900 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur de la rayure Edge
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    697886146573
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    2400 lb
  • Nombre de Web Plies
    1
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    1900 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Infini
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    2400 lb
  • Décapage
    1 rayure sur le bord
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    4800 lb
  • CUP_NON
    697886146573
  • Capacité verticale 90
    2400 lb
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids de la toile
    1200 lb par largeur de 1 po

Aperçu

Description du fabricant
EN1601NX4 1" X 4' EXTENDLESS 1-PLY
  • La sangle en nylon s’étire davantage, ce qui aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon