Spécifications
Dimensions
- Taille du poinçon0.598 po, 0.638 po, 0.732 po, 0.803 po, 0.885 po, 1 po, 1-1/16 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1-5/16 po, 1-7/32 po, 1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 7/8 po
Détails
- Type d’accessoireGoujon de traction
- À utiliser avec12307, 12308, 12335, 12338, 12341, 12344, 21115, 35177, 35192, 36506, 36508, 36687, 36688, 36690, 36691, 36692, 36693, 36910, 39860, 71BB, 7211BB-1/2, 7211EBB-15.2, 7211EBB-18.6, 7211EBB-20.4, 7235BB/32013, 7238SB/34757, 730BB-1, 730BB-1-1/16, 730BB-1-1/4, 730BB-1-1/8, 730BB-1-5/16, 730BB-11/16, 730BB-13/16, 730BB-15/16, 730BB-3/4, 730EBB-18.6, 730EBB-20.4, 735BB/19973, 7360SB, 7361SB, 77U-1/2
- Type de pointagePoinçons éjecteurs