Spécifications
Dimensions
- Taille du poinçon0.598 po, 0.638 po, 0.732 po, 0.803 po, 1 po, 1-15/16 po, 1-7/32 po, 1-7/8 po, 1.115 po, 1.28 po, 1.457 po, 1.595 po, 1.85 po, 1.951 po, 2 po, 2-1/2 po, 2-1/4 po, 2-1/8 po, 2-3/8 po, 2.362 po, 2.52 po, 2.781 po, 7/8 po
Détails
- Type d’accessoireGoujon de traction
- À utiliser avec1756AV, 1758AV, 17687, 17690, 1783AV, 1791AV, 31976, 35181, 35182, 36171, 36687, 36692, 437AV, 439AV, 441AV, 721-1-1/2, 7211BB-1-1/2, 7211BB-2, 7211EBB-47, 7211EBB-60, 7237BB/32014, 7238SB/34757, 730101A, 730BB-1-7/8, 730BB-2, 730BB-2-1/2, 730BB-2-1/4, 730BB-2-1/8, 730EBB-47, 730EBB-60, 730MBB, 7360SB/34358, 7361SB/34359, 737BB/19974, 75BB, 76BB, 77P-1-1/2, 77P-2, 77U-1-1/2, 77U-2
- Type de pointagePoinçons éjecteurs