Motion
10092521
Détecteur portable à gaz unique - sulfure d'hydrogène
N° D’ARTICLE MI04278149
N° MFR10092521
Prix158.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détecteur portable à gaz unique - sulfure d'hydrogène
N° D’ARTICLE MI04278149
N° MFR10092521

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix158.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1 po
  • Hauteur totale
    3.4 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Valeur nominale de décibels de l’alarme
    95 dB
  • Niveau d’alarme
    Cyanure d’hydrogène - 10 ppm, cyanure d’hydrogène - 15 ppm
  • Type d’alarme
    Audible, vibration, visuel
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Surveillance du gaz
    Sulfure d’hydrogène
  • Plage de mesure
    Sulfure d’hydrogène - 0 à 100 ppm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 50 °C
  • Normes respectées
    ATEX II 2G EE, Classe 1, Division 1, Groupes ABCD
  • Type
    Détecteur à gaz unique
  • CUP_NON
    4032792217737

Aperçu

Description du fabricant
10092521 GAZ DE SURVEILLANCE H2S 2 ANS
  • Détecteur en acier inoxydable sans entretien au sulfure d’hydrogène (H2S) avec pince de suspension
  • Détecteur étalonné en usine avec une durée de vie garantie de deux ans (1,080 minutes d’alarme)
  • Sans entretien, aucun changement de capteur ou de batterie nécessaire
  • Vérification facile des bosses et fonction d’étalonnage intégrée
  • Vérification des bosses confirmée par un crochet sur l’écran ACL de l’instrument, affichée pendant 24 heures
  • Batterie haute capacité
  • L’enregistreur d’événements enregistre automatiquement 25 événements récents dans la mémoire de l’instrument
  • Les communications infrarouges intégrées permettent l’interface du logiciel MSA Link.
  • Adaptateur de distribution de gaz intégré pour les tests de réponse au gaz (aucun cal. à perdre)
  • Homologué à IP67 pour l’infiltration de poussière et d’eau
  • Lit 0–100 ppm
  • Première alarme à 10 ppm, deuxième alarme à 15 ppm