Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel2.4 oz/vg2
- Taille2X-Large
Détails
- Détails supplémentairesProtection contre les particules sèches
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA 101, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D6413, ASTM D737, NFPA 99
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBleu
- Style reversOuvert
- Résistance à la flammeVêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéNon
- Capuchon inclusNon
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsPyrolon Plus 2
- Type de produitCombinaisons
- Type de jointSergé
Aperçu
- Ne pas utiliser pour la protection chimique
- Pyrolon® Plus 2 de deuxième génération offre une résistance à l’état humide ou sec supérieure à celle fournie par les autres produits jetables ignifuges traditionnels
- Peut être utilisé pour se conformer à la section 5.1.3 « Exigences de l’utilisateur final » de la norme NFPA 2113
- Respirant, ce vêtement est frais et confortable à porter
- Peut être utilisé dans des environnements de travail où des contaminants dangereux ou non dangereux peuvent être présents
- Les normes de qualité sont conformes à la norme ANSI/ISEA 101