Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel2.4 oz/vg2
- TailleTrès grand
Détails
- Détails supplémentairesProtection contre les particules sèches
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA 101, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D6413, ASTM D737, NFPA 99
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBleu
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammeVêtement ignifuge
- Fermeture avantFermeture éclair à l’avant
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsPyrolon Plus 2
- Type de produitCombinaisons
- Type de jointSergé