Motion
24009043-13
Bottes aux genoux - matériau de la tige en caoutchouc, doublure en tissu de nylon, couleur noire, taille 13
N° D’ARTICLE MI04278828
N° MFR24009043-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bottes aux genoux - matériau de la tige en caoutchouc, doublure en tissu de nylon, couleur noire, taille 13
N° D’ARTICLE MI04278828
N° MFR24009043-13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    16 po
  • Taille pour homme
    13
  • Taille
    16

Détails

  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Tissu en nylon
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Gamme de produits
    Économie
  • Caractéristiques de protection
    Diélectrique, imperméable
  • Tige
    Tige en acier
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Bande de roulement antidérapante
  • Normes respectées
    ASTM F2413-05 M I/75 C/75 EH
  • Protection des orteils
    Embout d’acier
  • Type
    Genou économique
  • Matériau supérieur
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
BOTTES 2400-9043-13 À EMBOUT D’ACIER SZ 13