Motion
01045001
Station de douche oculaire - montage mural, activation par drapeau-poussoir, matériau de cuve en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04281084
N° MFR01045001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Station de douche oculaire - montage mural, activation par drapeau-poussoir, matériau de cuve en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04281084
N° MFR01045001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/2 po

Détails

  • Méthode d’activation
    Drapeau de poussée
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z358.1
  • Matériau de la cuvette
    Acier inoxydable
  • Style de bol
    Bol
  • Débit
    2.4 gal/min
  • Comprend
    Panneau de douche oculaire d’urgence
  • Type de montage
    Mur
  • Type de produit
    Stations de lavage des yeux et du visage
  • Type
    Douche oculaire

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT POUR LES YEUX EN FONTAINE 01045001 , INOX