Motion
37-185/11

ANSELL
37-185/11

Gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® Solvex® - taille 2X-Large, 11, nitrile, manchette droite, 18 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI04281914
N° MFR37-185/11
Prix20.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
37-185/11

Gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® Solvex® - taille 2X-Large, 11, nitrile, manchette droite, 18 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI04281914
N° MFR37-185/11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11, 2X-Large
  • Longueur  
    18 po
  • Épaisseur
    22 mil

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Droit
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • Caractéristiques et avantages
    • Aucun floquage interne du coton, réduisant le risque de contamination par les peluches et le rendant idéal pour les zones de production sensibles à l’introduction d’impuretés externes • Fini Sandpatch donnant au gant une surface lisse qui réduit les coûts indirects, grâce à moins de rejets de pièces fragiles • Entièrement réutilisable, avec une résistance à l’abrasion inégalée • Offre un confort exceptionnel à l’utilisateur • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600)
  • Motif de prise
    Écusson à sable
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    Sol-Vex
  • Normes respectées
    21 CFR 177.2600, EN 374 AKL, EN 374, EN 388 4102, FDA
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    20076490495309

Aperçu

Description du fabricant
117302 RÉSOLUTION ALPHATÈQUEX 37185 TAILLE 11, 0
  • Pas de floquage interne du coton, réduisant le risque de contamination par les peluches et le rendant idéal pour les zones de production sensibles à l’introduction d’impuretés externes
  • La finition Sandpatch donne au gant une surface lisse qui réduit les coûts indirects, grâce à moins de rejets de pièces fragiles
  • Entièrement réutilisable, avec une résistance à l’abrasion inégalée
  • Offre un confort exceptionnel à l’utilisateur
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté