Motion
TG G/C 02
Tige de gouge à arc pointu - Carbone et graphite recouverts d’un matériau de revêtement en cuivre plus épais, 1/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04282717
N° MFRTG G/C 02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de gouge à arc pointu - Carbone et graphite recouverts d’un matériau de revêtement en cuivre plus épais, 1/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04282717
N° MFRTG G/C 02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1/8 po
  • Longueur totale
    12 po

Détails

  • Matériel
    Carbone et graphite recouverts d’un revêtement de cuivre plus épais

Aperçu

Description du fabricant
TG G/C 02 TIGES SOUDÉES EN GOUGEAGE D’ARC
  • Les propriétés et les dimensions uniformes à haute densité produisent une excellente stabilité à l’arc et des rainures sans scories.
  • Conçu pour couper et entailler les métaux.
  • Le processus consiste à utiliser un chalumeau à arc en carbone-air pour créer un arc électrique qui fait fondre le métal, puis à utiliser de l’air comprimé pour souffler le métal fondu hors de la rainure.