Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur10 lb
- Diamètre du fil0.035 po
Détails
- MatérielSans gaz, à noyau de flux
Aperçu
- Fil auto-blindé à corsage par flux à usage général conçu pour toutes les soudures de position, de passage unique et de passage multiple limité, de filet et de bout à bout sur de l’acier doux ou galvanisé de moins de 3/4 épaisseurs
- Aucun gaz de protection nécessaire.
- Il a un arc très stable, il est facile d’éliminer les éclaboussures et les scories.
- Fonctionne sur les sources d’alimentation CC et les câbles d’alimentation à détection de tension.