Motion
EE684
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56J cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, face en J/montage sur base amovible, service continu
N° D’ARTICLE MI04282874
N° MFREE684
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56J cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, face en J/montage sur base amovible, service continu
N° D’ARTICLE MI04282874
N° MFREE684
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    26 lb

Details

  • Demandes
    Pompes de refroidissement, de condensation, d’arrosage et de débordement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.60–3.40 / 1.70 A
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en J / Base amovible
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1 HP, 1725 et 1425 tr/min, EE684,208-230/460 V

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif