Motion
ARP20P-270AS
À utiliser avec ARP20
N° D’ARTICLE MI04283883
N° MFRARP20P-270AS
Prix3.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
À utiliser avec ARP20
N° D’ARTICLE MI04283883
N° MFRARP20P-270AS
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
Votre prix3.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de bouton
    Bouton orienté vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    ARP
  • Définir la plage de pression
    0.7 à 58 psi

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT ARP20P-270AS

Les clients ont également acheté