Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48
- Longueur du moteur sans arbre5.16 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale9.92 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids15 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base1725 tr/min
- DescriptionMoteur à usage général, 0.25 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115 V, 1800 tr/min, cadre 48 , TEFC
- Mot-clé de description0.25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquePhase divisée
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge5.1 A
- Courant de pleine charge5.10 A
- Efficacité de la pleine charge55.7 %
- Classe d’isolationB
- Code KVAR
- kW0.19 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856008572
- Puissance du moteur1/4 hp
- Orientation du moteurTOUT
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase rigide
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Fiche techniqueMoteur tout usage 1/4 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115 V, cadre 48 , TEFC
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageSM
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 1/4 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115 V, cadre 48 , TEFC
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856008572
- Tension115 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Constructions en acier de gros calibre
- Conception économique en phase divisée