Spécifications
Dimensions
- Débit minimum1 l/min
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale3.49 po
- Largeur totale1.00 po
Détails
- ActionRégulateur de débit
- ActionnementHydraulique
- Type d’ajustementVis avec contre-écrou
- Plage de température ambiante-40°C à +120 °C
- Matériau du corpsAcier
- CavitéC-10-2
- Sexe de la connexionFemme
- Pression différentielle14 bars
- Débit réglé en usine10 l/min
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du boîtierAcier
- FuiteStandard
- Numéro de catalogue du fabricant02-174527
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Débit maximum38 l/min
- Pression de fonctionnement maximale310 bars
- Viscosité maximale105 sus
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Compensation de pressionPression compensée
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StylePression compensée par un débit inversé libre
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Couple de la vanne dans la cavitéBoîtier en acier - 68-75 Nm, boîtier en aluminium - 47-54 Nm
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact