Motion
02-360986
02-360986
N° D’ARTICLE MI04284594
N° MFR02-360986
Prix982.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-360986
N° D’ARTICLE MI04284594
N° MFR02-360986
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
Prix982.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.31 po
  • Longueur totale
    12.47 po
  • Largeur totale
    2.84 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    12 V c.c.
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    50 °C
  • Débit maximum
    115 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    315 bars
  • Température de fonctionnement min.
    20 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V4-01 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Pression nominale du port T
    100 bars
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V4-018C-VM-U-G-5-10
  • Pression nominale maximale élevée de 4,570 psi
  • Solénoïdes d’armature humides pour un fonctionnement plus silencieux et une longue durée de vie sans fuite de joint dynamique
  • La construction en spirale moulée est imperméable à l’humidité et à la saleté
  • La bobine de grand diamètre combinée à une zone constante et à des passages de débit tangentiels entraîne une faible chute de pression
  • Grande variété d’arrangements de bobines et de ressorts
  • Options électriques, y compris les types de bobines, les connexions et les boîtiers de câblage
  • Les remplacements manuels simples sont standard
  • les remplacements manuels étanches et verrouillables sont facultatifs
  • Convient aux applications industrielles les plus exigeantes
  • Les modèles à détente doivent être montés avec un axe longitudinal horizontal
  • tous les autres modèles peuvent être montés dans n’importe quelle position
  • La trousse de boulons pour la vanne seulement est l’article MI no 00379087

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté