Motion
B-68;PDL449

JTEKT KOYO (NRB)
B-68;PDL449

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 3/8 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04284712
N° MFRB-68;PDL449
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-68;PDL449

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 3/8 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04284712
N° MFRB-68;PDL449
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5625 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    IRA-3
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet étiré B-68;PDL449 a un diamètre d’alésage de 3/8 po, un type de fermeture ouvert, une construction à godet étiré à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.5625 po, une largeur totale de 0.5000 po et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend approprié pour les petits assemblages d’engrenages et les applications industrielles légères.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    B
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • CUP_NON
    605790229206

Aperçu

Description du fabricant
B 68 PDL 449 EN VRAC