Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/2 po
- Extérieur Diamètre0.6875 po
- Global Largeur0.6250 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe B-810;PDL449 roulement à rouleaux à aiguilles à godet étiré offre un diamètre d’alésage de 1/2 po, un type de fermeture ouvert, une construction à godet étiré à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.6875 po, une largeur totale de 0.6250 po et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend approprié pour les assemblages d’engrenages et les machines industrielles générales.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.5600 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieB
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790229039
Aperçu
Description du fabricant
B 810 PDL 449 EN VRAC