Motion
HAUT TÊTE RUBAN 7000001319

3M
7000001319 TAPE HEAD TOP

3M™ Tête de taraudage AccuGlide de 2+ po, 2 po, supérieure, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI04286977
N° MFR7000001319 TAPE HEAD TOP
Prix4,840.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000001319 TAPE HEAD TOP

3M™ Tête de taraudage AccuGlide de 2+ po, 2 po, supérieure, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI04286977
N° MFR7000001319 TAPE HEAD TOP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,840.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Gris
  • À utiliser avec
    Scellant de caisse

Aperçu

Description du fabricant
HAUT TÊTE RUBAN 7000001319
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conception curviligne pour un ruban à faible impact pour aider à protéger même les boîtes et le contenu légers
  • Applique des largeurs de ruban de 1.5-2” (36-48mm) à des vitesses de convoyeur allant jusqu’à 78 pi/min
  • Conçu pour la durabilité, un entretien réduit et une application de ruban uniforme
  • La plaque latérale discrète, le chemin de ruban ouvert et l’étiquetage facile à suivre permettent un filetage rapide et facile
  • Tambour de frein de friction pour maintenir une tension de ruban appropriée et éviter le surcâblage
  • Les rouleaux de polissage et d’application sont conçus pour un retrait facile
  • Le loquet du tambour de ruban fixe le rouleau pour plus de stabilité et un alignement positif du ruban