Motion
636KCL
Gants de protection contre la chaleur - taille T-Grand, synthétiques, type manchette, paire, jaunes
N° D’ARTICLE MI04288302
N° MFR636KCL
Prix88.98 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de protection contre la chaleur - taille T-Grand, synthétiques, type manchette, paire, jaunes
N° D’ARTICLE MI04288302
N° MFR636KCL
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
Prix88.98 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    13.9 po
  • Taille
    XL
  • Poids
    0.617 lb

Détails

  • Application
    Fonderie, fabrication d’acier, feuille Meta
  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    GANTS EN TISSU ÉPONGE KEVLAR, 5.5 PO
  • Motif de gants
    Clute
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Tissu éponge en coton, Kevlar®
  • Numéro de catalogue du fabricant
    636KCL
  • Matériel
    Kevlar
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Température maximale
    700 °F
  • Gamme de produits
    Résistant à la chaleur
  • Type de protection
    Résistant à la chaleur
  • Cuir fendu ou grain
    Grain
  • Type
    Gants de protection contre la chaleur
  • CUP_NON
    43551027904

Aperçu

Description du fabricant
636KCL GANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR EN KEVLAR
  • Protège jusqu’à 700°F
  • Coquille extérieure 100 % Kevlar® pour une résistance à la chaleur et aux coupures
  • Doublure en coton pour plus de confort
  • Manchette 5½” pour une protection supplémentaire
  • Motif en boucle et en fil de fer
  • Niveau d’indice de flamme ANSI 4
  • Vendu par la douzaine de paires
  • Le gant Jomac 636KCL résistant à la chaleur fabriqué en Kevlar et doublé de coton pour plus de confort est un bon gant résistant à la chaleur qui protège contre la chaleur et les flammes. Le gant offre une résistance à la chaleur et aux flammes afin qu’il ne brûle pas ou ne fonde pas.La structure en boucle dissipe la chaleur et protège contre les températures allant jusqu’à 700F.