Motion
SK-18
Manchon résistant aux coupures - matériau Kevlar, 18 po long, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI04288304
N° MFRSK-18
Prix7.80 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon résistant aux coupures - matériau Kevlar, 18 po long, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI04288304
N° MFRSK-18
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
Prix7.80 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    17.2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant aux flammes
  • Application
    Traitement de l’acier, manipulation du métal
  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    100% KEVLAR KNIT SLEEVE, 2-PLY, 18 IN
  • Code d’harmonisation
    6117809540
  • Capacité de blanchiment
    Retirer toutes les grosses particules. Rincer à l’eau froide, puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC), Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC),Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SK-18
  • Matériel
    Kevlar
  • Gamme de produits
    Manches résistantes aux coupures
  • Type de protection
    Manches résistantes aux coupures
  • CUP_NON
    43551028277

Aperçu

Description du fabricant
SK-18 SLEEVE KEVLAR 18"
  • Manches en tricot à 2 épaisseurs
  • Résistant aux flammes, fabriqué à 100 % Kevlar®
  • Disponible avec ou sans trou pour le pouce
  • Résistance à la chaleur ANSI de niveau 2 , résistance au feu ANSI de niveau 4 , résistance aux coupures ANSI de niveau A3
  • Ce manchon à 2 épaisseurs 100 % Kevlar est une solution idéale pour offrir protection et confort aux bras. Une cote ANSI A3 offre une excellente protection contre les coupures, et le matériau en Kevlar ajoute de la sécurité avec des propriétés ignifuges. Ces manchons offrent une excellente protection contre les risques de coupure et de brûlure. La manche est disponible avec ou sans trou pour le pouce.