Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur11.1 po
- Poids0.425 lb
Détails
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBleu, blanc
- DescriptionPAUME EN CUIR DE VACHE GRAINÉ, L
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- ECCNEAR99
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en toile
- Type de protectionPaume en cuir
- Style de pouceAile
Aperçu
- MANCHETTE DE GAUNTLET, AILETTE