Motion
50R HCB 1.6250 PO ALÉSAGE 3/8 PO x3/16 PO KW 2 SS

FALK
50R HCB 1.6250" BORE 3/8"x3/16" KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 50R, mâchoire droite, 1.6250 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI04289250
N° MFR50R HCB 1.6250" BORE 3/8"x3/16" KW 2 SS
Prix652.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
50R HCB 1.6250" BORE 3/8"x3/16" KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 50R, mâchoire droite, 1.6250 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI04289250
N° MFR50R HCB 1.6250" BORE 3/8"x3/16" KW 2 SS
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
Prix652.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Code de taille de raccord
    50R
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0789005052
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    793699991291

Aperçu

Description du fabricant
0789005052 WRAPFLEX 50R HCB 1.6250"

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté