Motion
PAK709
Suremballage - Polypropylène copolymère moulé par injection, Dimensions : 23 x 30 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI04289651
N° MFRPAK709
Prix195.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suremballage - Polypropylène copolymère moulé par injection, Dimensions : 23 x 30 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI04289651
N° MFRPAK709
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
Prix195.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    23 x 30 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Matériel
    Polypropylène copolymère moulé par injection
  • Nombre de fûts
    1

Aperçu

Description du fabricant
PAK709-WH TAMBOUR DE RANGEMENT
  • Le suremballage robuste homologué UN est conçu pour résister à une manipulation rugueuse. Garanti.
  • Classé X pour les groupes d’emballage I, II et III, il est donc idéal pour les applications d’emballage réglementées, y compris l’expédition de déchets dangereux par voie terrestre, maritime ou ferroviaire
  • Le matériau en polypropylène avec inhibiteurs UV est durable, léger et résistant aux produits chimiques
  • Les contenants sont emboîtables lorsqu’ils sont vides pour économiser de l’espace de stockage
  • Conçu et éprouvé pour résister à l’abus de l’expédition afin d’aider à garder les déchets dangereux en sécurité
  • Spécialement conçu et dimensionné pour les fûts qui fuient jusqu’à 16 gallons
  • Deux trous de balai à 180 degrés l’un de l’autre sur le couvercle permettent un effet de levier positif de 100 % pour une ouverture et une fermeture faciles avec une poignée de balai ou une barre
  • Les rebords et les poignées intégrés moulés dans le contenant vous permettent de déplacer le suremballage avec un chariot élévateur ou à la main; le repose-pieds dans la base du tambour vous permet de maintenir le tambour fermement en place lors de l’ouverture ou de la fermeture du couvercle
  • Appliquez un joint inviolable sur les trous d’alignement du couvercle et du tambour pour vous assurer que le contenu n’est pas perturbé
  • Comprend un couvercle et une base améliorés pour plus de résistance et de sécurité pour l’empilage ou si le tambour tombe accidentellement