Motion
ER316L
Tige de soudage - Acier inoxydable, 0.062 po de diamètre, 10 lb
N° D’ARTICLE MI04290102
N° MFRER316L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de soudage - Acier inoxydable, 0.062 po de diamètre, 10 lb
N° D’ARTICLE MI04290102
N° MFRER316L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 lb
  • Diamètre total
    0.062 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
ER316L 1/16 TIGES TIG 1/16" X36" ACIER INOXYDABLE
  • Couramment utilisé pour souder l’acier inoxydable AISI types 304L, 308L, 321 et 347
  • Contient en moyenne 0,02 % de carbone, produisant un dépôt de soudure avec une bonne résistance à la corrosion intergranulaire causée par les précipitations au carbure