Spécifications
Dimensions
- TailleGrand/Très grand
Détails
- Détails supplémentairesVisage élastique
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D751, ASTM F1001, CE Type 3
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurGris
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantFermeture éclair à l’avant
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsZytron
- Type de produitCombinaisons
- Type de jointScellé à chaud et collé
Aperçu
- Niveau de protection plus élevé grâce à une résistance accrue à une plus grande gamme de produits chimiques et à une plus grande résistance physique, ce qui est particulièrement utile dans les applications où l’arrachement est un problème