Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Taille de l’alésage10 mm
- Porte-clés - Côté 13 x 1.8 mm
- Porte-clés - Côté 23 x 1.8 mm
- Taille de la rainure de clavette3 x 1.8 mm
- Diamètre extérieur19 mm
- Longueur totale25 mm
- Taille du filetage de la vis de fixationM5 x 5
- Poids0.084968 lb
Détails
- Revêtement de finition de couplageSimple
- Matériau de couplageAcier inoxydable - ASTM A582
- Type de couplageVis de fixation avec rainure de clavette
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Numéro CUP du fabricant044861046364
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- SérieMRC4H
- Matériau de la vis de fixationAcier inoxydable
- CUP_NON044861046364
Aperçu
- Fournit une transmission et un alignement du couple
- Conception de couplage économique
- Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
- 4 vis de pression augmentent la capacité de charge
- L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons Climax en acier inoxydableLes colliers de tige en acier inoxydable Climax Metal offrent des solutions de positionnement et de maintien durables et résistantes à la corrosion pour les tiges. Disponibles en plusieurs styles et tailles, ils assurent une performance fiable dans les environnements industriels exigeants.
Voir la circulaire
Raccords à moment rigide sans clé ClimaxLes dispositifs de verrouillage sans clé (KLD) RBC de Climax Metal Products fournissent des connexions sûres, sans jeu de contrecoup, entre arbres et moyeux pour l'équipement de convoyeur agricole, ce qui aide à améliorer la transmission du couple et la fiabilité globale du système. Conçus pour une installation et un retrait faciles sans rainures de clavette, ces dispositifs réduisent le temps d’entretien, minimisent les dommages à l’arbre et soutiennent un fonctionnement efficace et fiable du convoyeur dans les environnements agricoles exigeants.
Voir la circulaire
Dépliant sur les capacités d’impression ClimaxLes dispositifs de verrouillage sans clé Climax éliminent le jeu, la dérive temporelle et les défaillances mécaniques dans les opérations d’impression à volume élevé. Leur conception à friction offre une transmission de couple fiable, un alignement uniforme et un entretien simplifié avec des outils à main standard.
Voir la circulaire
Dépliant sur l’industrie de la fabrication de semi-conducteurs ClimaxCette industrie manufacturière de semi-conducteurs présente des solutions de positionnement avancées conçues pour répondre aux exigences de précision et de répétabilité extrêmes de la fabrication de semi-conducteurs. Il met en évidence des technologies de mouvement linéaire de précision conçues pour améliorer le contrôle positionnel, améliorer la performance de l’équipement, réduire les vibrations et soutenir une production constante à haut débit dans des environnements hautement contrôlés.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur les raccords rigides Climax
Découvrez comment les accouplements rigides Climax offrent précision et fiabilité pour les équipements de convoyeur à vis et les applications de transmission d'énergie industrielle. Découvrez l’alignement de l’arbre, la capacité de couple et les solutions de contrôle du mouvement conçues pour réduire l’entretien et améliorer la performance.
Dépliant sur le lavage de voiture Climax Metal Products
Améliorez la performance de l'équipement de lavage de voiture avec les colliers d'arbre de précision, les raccords rigides et les composants résistants à la corrosion de Climax Metal Products conçus pour les environnements humides à cycle élevé. Conçues pour la durabilité, un alignement précis et une longue durée de vie, ces solutions aident à réduire les temps d’arrêt, à simplifier l’entretien et à maintenir le fonctionnement fiable des convoyeurs et des systèmes d’entraînement.