Motion
C415M-300x375
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C415 , DI 300 mm, DE 14.7640 po, 4.3700 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298215
N° MFRC415M-300x375
Prix5,186.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C415 , DI 300 mm, DE 14.7640 po, 4.3700 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298215
N° MFRC415M-300x375
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
Votre prix5,186.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M20 x 90
  • Diamètre à l’alésage
    300 mm
  • Pression de contact du moyeu
    23279 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.3700 po
  • Poussée transmise maximale
    377473 lbf
  • Longueur montable
    3.78 po
  • Extérieur Diamètre  
    14.7640 po
  • Longueur totale
    5.157 po
  • Taille de la vis
    M20x90
  • Pression de contact de l’arbre
    +29098 psi
  • Poids
    66 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    509 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861047507
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    185764 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C415
  • Force axiale transmissible
    377473 lbf
  • CUP_NON
    044861047507

Aperçu

Description du fabricant
C415M-300X375 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large, moyen
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec des exigences de couple et/ou de cintrage plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation