Motion
C600E-100
Raccord rigide sans clé - 1.000 po de diamètre, 2.5984 po de diamètre extérieur, 1.8890 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04298242
N° MFRC600E-100
Prix402.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide sans clé - 1.000 po de diamètre, 2.5984 po de diamètre extérieur, 1.8890 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04298242
N° MFRC600E-100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix402.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.000 po
  • Accouplement Longueur  
    1.8890 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7320 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5984 po
  • Longueur de vis
    35 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 35
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861048733
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    624 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C600
  • CUP_NON
    044861048733

Aperçu

Description du fabricant
CPLG RIGIDE SANS CLÉ C600E-100
  • Raccord rigide sans clé
  • Couple élevé et capacité de charge suspendue