Motion
C732M-100
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 170 mm, longueur de 2.3780 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298302
N° MFRC732M-100
Prix956.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 170 mm, longueur de 2.3780 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298302
N° MFRC732M-100
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
Prix956.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Accouplement Longueur  
    2.3780 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1260 po
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Longueur de vis
    45 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 45
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861038727
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    77014 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C732
  • CUP_NON
    044861038727

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE ROBUSTE C732M-100
  • Disque rétractable robuste
  • Dispositif de serrage externe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues