Motion
C732M-90
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 160 mm, longueur de 2.220 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298331
N° MFRC732M-90
Prix737.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 160 mm, longueur de 2.220 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298331
N° MFRC732M-90
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
Prix737.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Accouplement Longueur  
    2.220 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9690 po
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Longueur de vis
    40 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 40
  • Poids
    7.3 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861039847
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    56150 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C732
  • CUP_NON
    044861039847

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE ROBUSTE C732M-90
  • Disque rétractable robuste
  • Dispositif de serrage externe